- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- バッテリー関連
- ブースターケーブル 24vのおすすめ人気ランキング
ブースターケーブル 24vのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新96件の「ブースターケーブル 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブースターケーブル 大型車」、「自動車 バッテリー ブースター」、「ジャンプケーブル」などの商品も取り扱っております。
45~70sqと極太!
450~700Aまで対応しているため、大型車での仕様でも安心!
通常のPVCのケーブルに比べ、軟質PVCコードのため曲げに強い。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入り。
用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップストレートクリップ付属品専用ケース被覆軟質PVC取扱説明書(0.6MB)
DC12V/24V・500Aの業務用ブースターケーブルです。
用途ブースターケーブル電圧(V)12/24材質CCA(銅約64%)仕様生産物賠償責任(PL)保険付
クリップが湾曲型になっているため、はさみやすい。
クリップ部には樹脂カバー付きのため安全です。
220~380Aまで対応しているため、乗用車などに使用してもケーブルが熱くなりすぎず、安心して使用できます。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
持ち運びに便利なケース入。
用途バッテリーあがり時などの接続に材質CCA(銅約20%)クリップ湾曲クリップ付属品専用ケース被覆PVC取扱説明書(0.6MB)
電気伝導率を上げるために独自の配合で製作!。しなやかで硬化しにくいシリコンゴムにて被覆することで安全性を向上!!
用途軽自動車・普通車・トラック用・バス・建設機器・重機・船舶・フォークリフト・大型トラックに材質CCA電圧(V)12/24V
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。
純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。
クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.6MB)
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質銅
どこでも電気が持ち運べる
コンパクトで持ち運びラクラク
キャンプ・車中泊・緊急時に!
バッテリーあがり時のエンジン始動に非常用予備電源としても!
ポータブル電源とジャンプスターターの2WAY!
用途ポータブル電源・ジャンプスターター付属品AC100V充電アダプター・DC12V充電コード出力ジャンプスタート:DC12V/300A(最大)定格電圧(V)DC12寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×130定格出力アクセサリーソケット:DC12V/10A(120W)適合車DC12V2000cc以下ガソリン車バッテリー内蔵:DC12V鉛使用電池DC12V鉛蓄バッテリー保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)保護機能アクセサリーソケット・過電流保護(10A平型ミニ)/ジャンプスタート:逆接続表示充電時間(時間)48バッテリー容量(mAh)7000
1個
¥13,980税込¥15,378
当日出荷
電気伝導率を上げる為に独自の配合で制作したCCAケーブルを採用。しなやかで硬化しにくいPVC素材で被膜することで安全性を向上。極太仕様ですので、どんな車やトラックのバッテリー上がりにも対応できます。トランクに1つ入れておくと安心です!
用途全乗用車(ガソリン・ディーゼル)、大型トラック、バス、フォークリフト、建設機器、重機、船舶のバッテリー上がりに材質CCA電圧(V)12V/24V
軽自動車から大型トラッククラスまで対応。銅線酸化防止絶縁カバータイプ!
安全なフルカバーグリップ採用!
大型クランプ使用。
長さ(m)5電圧(V)12/24寸法(mm)430×410材質(ケーブル)銅100%被覆合成ゴム(クロロスルフォン化ポリエチレン)材質(クランプ)鉄板に銅メッキ
リチウムイオンバッテリー容量が大容量の24000mAh。
DC24Vバッテリーのトラック、バス、農機建機等のジャンプスターターもできる。
突然起こるバッテリーあがりにすぐ対応できるのが、ジャンプスターターです。
USB(DC5V)2A出力端子付きなので、スマートフォンなどの充電も可能。(電源供給のみ)。
LEDライト(ホワイト/アンバー)も搭載(点灯・早い点滅・SOS点滅)。
コンパクトで軽量タイプで使用しやすい。
用途ジャンプスターター定格電圧(V)DC12/24充電可能回数(繰り返し充電目安)約300回使用電池リチウムイオンバッテリー付属品DC12V/24V充電アダプター、AC100V充電アダプター色レッド質量(g)2540出力DC12V / 400A(最大)。DC24V / 600A(最大)2秒以内コード長さ(mm)バッテリー接続クリップコード(約380)、AC100V充電アダプターコード(約950)、DC12V/24V充電アダプターコード(約900)バッテリーリチウムバッテリー保護機能短絡保護、逆接保護、逆流防止、電圧保護、過電流保護機能充電方式AC100V充電アダプター(DC14V 1A)、DC12V/24V充電アダプター本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×240×58
1個
¥33,980税込¥37,378
当日出荷
12Vの7000ccクラスガソリン車、6000ccディーゼル車、24Vの15000ccディーゼル車まで対応
モバイルバッテリーとしても使えるジャンプスターター
12V・24Vを自動で検知して切り替えます(手動切替機能付)
エンジン始動や携帯タブレットの予備電源としてLEDライト3W(250Lm)も内蔵しています
内蔵リチウム電池は、安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を搭載
スマートフォン・携帯電話・タブレットの充電も可能!さらにUSB出力が2箇所あるから2台同時充電も可能です(接続コードは1本のみ付属)
DC出力口があるのでシガー用インバーターがあればAC100V機器も使用できます
バッテリー残量が%表示でわかる液晶モニター付
点灯・SOS点滅・点滅信号の3段階切替可能ライト3W(250Lm)付
過充電から本体を守る保護回路内蔵
用途バッテリーのスタート電源、スマホの充電などモバイルバッテリー付属品充電用ACアダプター、12Vシガーソケット接続用充電コード、USBケーブル寸法(mm)292×233×79質量(kg)2.7(ケーブル除く)出力(DC12V)スタート電流600A、ピーク電流1200A、(DC24V)スタート電流300A、ピーク電流600A、(シガー)DC12V-10A(最大)、(USB)5V-2A、5V-1A定格電圧(V)12/24バッテリー容量(Ah)35コード長さ(cm)バッテリークランプ:60充電時間(時間)約7バッテリー容量(mAh)35000充電可能回数約2000回アズワン品番64-9371-18蓄電池容量(Wh)内臓:112(リン酸鉄リチウム電池)
1箱
¥59,980税込¥65,978
当日出荷
突然のバッテリーあがりに安心!。
誰でも安心・安全に使用できる。
ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。
安全な絶縁カバー付!
用途ブースターケーブル材質(ケーブル)CCA(アルミ線+銅被膜)
バッテリーからの電源取出し。
用途補修用としてご使用下さい。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合WT-24(FX)、WT-9(FX)、WT-9P、WT-17(FX)、WT-23、WTF・WTB・WTR空冷、WT-150、WP-150、WT-60材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
大橋産業(BAL)12V/24V用バッテリー充電器 25A
背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。
付属品取扱説明書質量(g)1900ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
1個
¥17,980税込¥19,778
4日以内出荷
AQUA DREAM(アクアドリーム)プラチナブースターケーブル
突然のバッテリーあがりに安心!。誰でも安心・安全に使用できます。ブースタークリップに付いているタグの番号順につなぐだけ!。安全な絶縁カバー付!
材質(絶縁体)PVC
0.3mm極細CCA電線採用で抜群の柔軟性と耐久性を実現!
材質(ケーブル)CCA(アルミ+銅メッキ)